平和工業
スリムストッカー201
隙間用引き出し収納ケース 持ち手付きで引き出し楽々。コロ付きで掃除時の移動も可能
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
190
色
アイボリー
高さ(mm)
670
質量(g)
3000
奥行(mm)
475
段数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84690998
-
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください