平和工業
スリムストッカー3段
穴の開いてないトレーで細かいものも落下の心配なし。柱は透明で圧迫感軽減!キャスター付きで移動も楽々。
材質
本体:ポリプロピレン/柱・キャップ:ポリスチレン/キャスター芯:スチール
幅(mm)
135
色
アイボリー
高さ(mm)
835
質量(g)
1400
奥行(mm)
445
段数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84690980
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください