着脱式ポリカブレード付きプッシャーセット

着脱式ポリカブレード付きプッシャーセット - アイリスオーヤマ着脱式ポリカブレード付きプッシャーセット - アイリスオーヤマ着脱式ポリカブレード付きプッシャーセット - アイリスオーヤマ

【57cm幅】【軽量】【Φ32】ヘッドと棒が別になった着脱式のスノープッシャーです。着脱式なので、万が一ヘッドが壊れても、ヘッドのみ交換ができます。ポリプロピレン製のヘッド(本体)の先端部分には、耐久性に優れたポリカーボネート製のブレードを使用しました。軽量のため女性でも楽に使っていただけます。軽くて強い使いやすいスノープッシャーです。

用途除雪・雪かき種別スコップ材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン、ブレード:ポリカーボネート樹脂、棒:塩化ビニル樹脂被覆鋼管、ピン:ステンレススチール、ノブ:ポリエチレン質量(kg)約1.16オレンジ全長(cm)約134内容量1箱(20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84690149282199
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする