両手が自由なハンズフリー電気毛布

両手が自由なハンズフリー電気毛布 - YAMAZEN(山善)
用途電気毛布、敷毛布、掛け毛布として。電気毛布 ブランケット 電気ブランケット 電気ひざ掛け材質ポリエステル100%電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60寸法(縦×横)(cm)188×1301時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.4、(適温)約0.7、(強)約1.4内容量1枚
注意
※コントローラーは洗えません
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84689878YMK-SMH61
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

両手が自由なハンズフリー電気毛布 YMK-SMH60/YKMK-SMH60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする