曜日別特売

トグルスイッチ パネル防水タイプ カドミフリー品

トグルスイッチ パネル防水タイプ カドミフリー品 - Panasonic(パナソニック)

15A対応スナップスイッチ

タイプパネル防水タイプ保護構造IP67定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC端子形状ねじ付端子動作特性単極双投ハンドル形状トグルタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84699450WD112380FON
795
789
868(税込)
92日以内出荷
返品不可
84699459WD112480FOFF
970
969
1,066(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする