曜日別特売

ホームキャリー

ホームキャリー - COLLEND(コレンド)ホームキャリー - COLLEND(コレンド)ホームキャリー - COLLEND(コレンド)ホームキャリー - COLLEND(コレンド)ホームキャリー - COLLEND(コレンド)ホームキャリー - COLLEND(コレンド)

家の中で使える小さな台車。フローリングをキズつけにくいエラストマー製キャスターを採用。コンパクトかつ軽量設計で、タテやヨコに自由に連結することが出来る優れもの。掃除の際の観葉植物の移動や、まとめ買いした飲料の保管などに便利。

材質樹脂板:耐衝撃性PP/キャスター:エラストマーオリーブドラブ高さ(mm)75質量(g)1200耐荷重(kg)80縦(mm)410横(mm)275使用場所屋内用特性軽量内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84698244HC-OD
2,730
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする