平和工業
カーゴ
大きめサイズのランドリーバスケット
大容量のバスケット。子供のおもちゃ収納にも。
材質
ポリプロピレン
色
グレイッシュ
高さ(mm)
360
質量(g)
1520
縦(mm)
437
横(mm)
604
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84698296
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください