ゼノア
TK220L 刈払機
パワフルエンジンながら軽量。作業効率が良く、長時間作業でも疲労が低減されます。e -START 搭載で、軽い引き力で楽に始動します。シンプル機能のお手頃価格のジャストシリーズ商品。
乾燥質量(kg)
6.5
全長(cm)
265.5
燃料タンク容量(L)
0.6
スパークプラグ
NGK BPM7Y
全高(cm)
36
全幅(cm)
25.5
排気量(cm
3
)
21.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84698165
970527001
¥
58,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください