ゼノア
ZGC300D-EZ 刈払機
急斜面でも扱いやすい!軽量・コンパクトだから移動もラクラク。移動や収納に便利な折りたたみハンドルです。ハンドル折り畳み時全長960mm。
燃料
潤滑油混合ガソリン
刈り幅(mm)
300
刈込み高さ(mm)
最低:19、最高:31
全長(cm)
173(ハンドル折り畳み時:96)
燃料タンク容量(L)
1
ブレード
4 個
全高(cm)
41
最高速度(km/h)
前進:1.39、後進:1.39
全幅(cm)
43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84698190
967035201
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください