曜日別特売

TKZ265L 刈払機

TKZ265L 刈払機 - ゼノア

お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTKZ"5"シリーズ!環境対応のストラト・チャージド®;・エンジンで、低燃費&エコ。ハイパワーで信頼性抜群な軽作業向け背負い式刈払機。ループハンドル仕様。

刃の種別チップソー 10インチ乾燥質量(kg)7.4全長(cm)267燃料タンク容量(L)0.66スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)36全幅(cm)25.5排気量(cm3)25.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気量(cm3)
乾燥質量(kg)
燃料タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8469817496679853425.47.40.66
69,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする