曜日別特売

BBC250PW 充電式刈払機

BBC250PW 充電式刈払機 - ゼノア

軽量、高性能で日本人に使いやすいバッテリー刈払機。26cm3のエンジン式刈払機同等のパワーが特徴です。
日本初10”チップ ソーを標準装備。同じく日本初のダイナミッックSavE(セーブ・イー)機能で、スロットルを好みの回転数にしSavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。
両手ハンドル、ガードはエンジン式と同じ日本仕様です。両肩掛けハーネス付。10”チップソーと、ナイロンコードの両方が付属してどちらでも使えます。
バッテリー式で、ランニングコストがエンジンに比較して安価、燃料補充の煩わしさがなくボタン1つで簡単に始動し、静音、低振動、燃料臭もなく快適。

質量(kg)3.4(バッテリーを除いた)ハンドル両手乾燥質量(kg)3.4全長(cm)176全高(cm)15バッテリー電圧(V)36トリマー部T25 (L)全幅(cm)55内容量1個
注意
※この商品の価格は本体のみの価格です。バッテリーと充電器は別途お買い求め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84698208967685102
52,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする