曜日別特売

スーパーコード

スーパーコード - HAMILONスーパーコード - HAMILONスーパーコード - HAMILONスーパーコード - HAMILONスーパーコード - HAMILONスーパーコード - HAMILONスーパーコード - HAMILON

スーパーコードは基本的に芯糸と側糸で構成されており、芯糸にハイテク繊維を使用して強度・伸度を保ちつつ、側糸をポリエステル、ナイロン等で製紐する事により耐磨耗性と耐光性を向上させています。
ケブラーはニーズに応じてさまざまな加工を施すことができ、広範囲な応用の可能性を秘めています。
スーパーコードは、スポーツ・レジャー分野のみならず 各種産業用ロープとしてOA・FA機器、通信機器、精密測定機器等の多くの分野で採用されています。

材質【側】ポリエステル【芯】ケブラー長さ(m)50内容量1巻(50m)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
打込本数
引張強度(N)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84693265S-212368打ち480.33
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
84693274S-5白×黒508打ち2350.65
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
84693290S-86816打ち4400.87
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
84693299S-10BK8016打ち6301.05
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
84693308S-1211016打ち9801.3
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
84693317S-14BK11616打ち9801.4
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
84693326S-19BK20016打ち22001.98
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする