スケーター
折りたたみ収納ボックス
リビングや子供部屋のおもちゃなどの片付けや整理整頓に便利な折りたたみバスケット。持ち運びに便利なハンドル付き。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
185
質量(g)
755
縦(mm)
255
横(mm)
390
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84666367
BWOT13
スーパーマリオ23
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84696528
BWOT13
ポケデイズ
¥
2,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください