ジョイント

ジョイント - 長野計器

ストレート×テーパ

質量(kg)0.1最高使用圧力(MPa)100寸法A(mm)36寸法F(mm)18寸法E(mm)14使用流体温度(℃)‐5~80(但し、凍結なきこと)寸法B×C六角(mm)19×21.9ねじサイズメネジG1/4×オネジ3/8NPT内容量1個
注意
※パッキンは付属していませんので別途要求してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(接液部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84697246FJ10-2C3ステンレス製(SUS316)
2,900
2,898
3,188(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84697255FJ10-2C2鉄製(SGD)
1,800
1,798
1,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする