曜日別特売

ボンド シールプライマー#2

ボンド シールプライマー#2 - コニシ

各種シーリング材専用プライマー。

用途建築用、土木用各種プライマー。主な用途建築用、土木用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性内容量1個(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84697219-
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする