セーフラン安全用品
室内用ケーブルプロテクター
用途
作業現場等での配線、電線ケーブル保護に。
材質
PVC
質量(kg)
7.3
色
黒
寸法
76.88×19.7mm×9m
長さ(m)
9
耐荷重(kg)
200
内容量
1巻(9m)
関連資料:
(0.05MB)
注意
※屋内での使用を想定した商品となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84693387
14466
¥
18,200
¥
15,580
¥
17,138
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください