オーム電機
フォンデュポット
付属品
フォンデュフォーク×4本、保証書付取扱説明書
容量(mL)
【ポット】300
質量(g)
480(ポット含む)
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.5
本体寸法(mm)
198×135×173(取っ手、ポット含む)
定格消費電力(W)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84700606
COKCZ120AW
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください