曜日別特売

3Dスキャナー Mole Standard

3Dスキャナー Mole Standard - 3DMakerPro
質量(g)390範囲(mm)シングルキャプチャ:200×100方式トラッキング:視覚トラッキング本体寸法(mm)141×80×80精度(mm)0.05光源NIRインターフェースUSB:USB2.0解像度0.1mmOSWindows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む)サイズ(mm)最小対象:15×15×15パソコン動作環境推奨スペック:Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 1060 GPU with 4GB VRAM、必要最低限スペック:Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU with 2GB VRAMRoHS指令(10物質対応)対応出力形式OBJ / STL / PLYフレームスピード(fps)レート:10スキャン長さ(mm)距離:150-400mm表面処理(カラー)テクスチャ:拡張サポート内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84699504MOLE-S
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする