エレコム
13インチ iPad Pro (M4) ケース レザー 手帳型 スリープ対応 マグネット フリーアングル 耐衝撃
弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげる、13インチiPad Pro(M4)用ソフトレザーケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。
用途
弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげる、13インチiPad Pro(M4)用ソフトレザーケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。
傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。
弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげます。
Apple Pencil専用の収納スペース付きです。
不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。
ケースが液晶画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。
ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容
ケース×1
材質
表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
ブラック
対応機種
13インチiPad Pro(M4)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84700466
TB-A24PLSABK
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください