iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 ケース レザー 手帳型 スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア 超薄型

iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 ケース レザー 手帳型 スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア 超薄型 - エレコムiPad 10.2インチ 第9/8/7世代 ケース レザー 手帳型 スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア 超薄型 - エレコムiPad 10.2インチ 第9/8/7世代 ケース レザー 手帳型 スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア 超薄型 - エレコムiPad 10.2インチ 第9/8/7世代 ケース レザー 手帳型 スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア 超薄型 - エレコムiPad 10.2インチ 第9/8/7世代 ケース レザー 手帳型 スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア 超薄型 - エレコムiPad 10.2インチ 第9/8/7世代 ケース レザー 手帳型 スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア 超薄型 - エレコムiPad 10.2インチ 第9/8/7世代 ケース レザー 手帳型 スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア 超薄型 - エレコムiPad 10.2インチ 第9/8/7世代 ケース レザー 手帳型 スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア 超薄型 - エレコム

傷に強いポリカーボネートを使用し保護力を保ちつつ、極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。シーンに合わせて2アングルにできるiPad (第9世代 2021年モデル)、iPad (第8世代 2020年モデル)、iPad (第7世代 2019年モデル)用フラップケースです。機器本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。

用途
極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計のiPad (第9世代 2021年モデル)、iPad (第8世代 2020年モデル)、iPad (第7世代 2019年モデル)用フラップケースです。
傷に強いポリカーボネートを使用し本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。
傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。
動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。
不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
フラップ内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
本体装着部の縁が画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。
ケースを装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクターへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
その他製品寸法:幅約180mm×厚み約13mm×高さ約254mmセット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート対応機種iPad (第9世代 2021年モデル)、iPad (第8世代 2020年モデル)、iPad (第7世代 2019年モデル)適合品番A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84700360TB-A19RWVBKNブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
84700369TB-A19RWVNVNネイビー
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする