DIA-COMPE
GC450 キャリパーブレーキ 前後セット
ショートサイズのセンタープルブレーキ。
40mm~52mm
GC450-PAD
1245ローラーチドリ付
アルミ鍛造キャリパー
寸法(mm)
40~52
色
SL(バフアルマイト)
質量(g)
180(pc)
前後区分
前後セット
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84702864
D03BRK03001
埋込ナット式
¥
33,500
¥
33,490
¥
36,839
(税込)
6日以内出荷
84702880
D03BRK03002
直付仕様(バネキット付)
¥
33,500
¥
33,490
¥
36,839
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください