DIA-COMPE
MX890 キャリパーブレーキ BMX用
オールドスクール BMXファン待望の復刻モデル。
68mm~86mm
MX1000N-PAD
アルミ冷間鍛造
寸法(mm)
68~86
質量(g)
160(pc)
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
前後区分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84703126
D03BRK03201
BK
フロント
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84703135
D03BRK03202
BK
リア
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84703144
D03BRK03203
BL
フロント
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84703160
D03BRK03204
BL
リア
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84703169
D03BRK03205
GD
フロント
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84703178
D03BRK03206
GD
リア
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84703187
D03BRK03209
RD
フロント
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84703196
D03BRK03210
RD
リア
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84703205
D03BRK03211
SL
フロント
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
84703214
D03BRK03212
SL
リア
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください