曜日別特売

2点吊スリングラッチフックセット2.7t未満 Ⅳ35巾x4M

2点吊スリングラッチフックセット2.7t未満 Ⅳ35巾x4M - アイビッグ

ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。
リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。

用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)4使用荷重(t)2.7リング内径(Φmm)140×80スリング幅(mm)35内容量1式
注意
※お客様のご都合による返品はお受けできません
※記載の使用荷重は、吊り角度60°です。
※吊り角度60°未満で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8470166570578
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする