曜日別特売

AIB スーパー軽量シャックルバウ型AIB-SKB-5

AIB スーパー軽量シャックルバウ型AIB-SKB-5 - アイビッグ

JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。
軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。
このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須

用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]材質特殊合金鋼使用荷重(t)5ピン径(Φmm)19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8470197080608
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする