PROST's
そろそろ染めGORO
カラースプレー染めGORO塗装前の素材下地処理に。塗装面の油分や汚れ落としに使用。
成分
IPA(イソプロピルアルコール)
種別
クリーナー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
取扱説明書:
(1.31MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84704158
2023c0015c01220
1本(100mL)
50mL
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84704754
2023c0015c01291
1本(300mL)
150mL
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
染めGORO 使用イメージ
参考になった