PROST's
メタリックに染めGORO
特殊顔料を使用しており、透明性があるので素材の質感は変わらず、まさに染め上げたかの様な色合いを再現。さまざまな素材を鮮やかで美しい光沢のメタリックカラーにカラーチェンジできるスプレーです。
用途
金属・プラスチック・合皮などの塗装・補修、DIY・ホビー工作品などさまざまな用途で使用可能。
成分
合成樹脂・有機溶剤・顔料
指触乾燥時間(分)
10(気温20℃・湿度60%)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
上塗塗装可能時間
15分~(気温20℃・湿度60%)
特性
ツヤあり・超速乾タイプ
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(1.05MB)
注意
※布系素材への塗装は塗料の性質上、色が薄く見える場合があります。
※金属・プラスチック・ガラスには専用プライマーをご使用ください。
※撥水・防水加工など特殊な加工がしてある素材、また油分が除去できない素材など、素材によってはご使用できません。
※シリコン、フッ素等の含まれている素材にはご使用できません。
※ご使用前に目立たない箇所でテスト吹きをし、吸い込みや付着性、異常がないか確認をしてください。
※爬虫類皮革、エナメル、シリコン、PE(ポリエチレン)など、一部ご使用できない素材があります。
※溶剤に弱い素材、油分が完全に除去できない素材、表面に撥水加工などのコーティングがされている場合は、ご使用できません。
※吸い込みの多い布地や、スエードなどの毛足の長い素材に厚く塗り重ねると、ごわつきが出ることがあります。
※布製品に塗装する場合、塗料の性質上、メタリック顔料が浸透せず、白く色が薄く見える場合があります。
※気温が低い時(5℃以下)は、乾燥不良が起きやすいため、ご使用をお避けください。
※高温多湿時に使用すると、白化現象(塗膜表面が白く濁ったような状態)が起きやすいためご使用をお避けください。
※なるべく風のない屋外で使用し、塗料でまわりを汚さないように養生を十分にしてください。
※塗装・乾燥中ともに換気をよくし、マスクや手袋を着用して塗料のミストを吸い込んだり皮膚に触れないようにご注意ください。
※塗装後、強く擦ったりすると塗膜が落ちる場合があります。
※塗装後、専用クリヤーを使用しない場合、塗料に含まれるメタリック顔料が手につきます。必ず専用クリヤーでの仕上げを行ってください。
※養生を付けたまま長時間乾燥させておくと、剥がす際に塗膜が剥がれる場合がありますのでご注意ください。
※製品ラベル・説明書をご確認のうえ、ご使用ください。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84704176
2023c0015c01222
1本(100mL)
ピンクメタリック
50mL
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84704185
2023c0015c01223
1本(100mL)
ワインレッドメタリック
50mL
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84704194
2023c0015c01224
1本(100mL)
レッドメタリック
50mL
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84704210
2023c0015c01225
1本(100mL)
バイオレットメタリック
50mL
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84704219
2023c0015c01226
1本(100mL)
パープルメタリック
50mL
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84704228
2023c0015c01227
1本(100mL)
ライトブルーメタリック
50mL
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84704237
2023c0015c01228
1本(100mL)
ブルーメタリック
50mL
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84704246
2023c0015c01229
1本(100mL)
ライトグリーンメタリック
50mL
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84704255
2023c0015c01230
1本(100mL)
グリーンメタリック
50mL
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84704264
2023c0015c01231
1本(100mL)
オレンジメタリック
50mL
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84704280
2023c0015c01232
1本(100mL)
ブラックメタリック
50mL
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84704289
2023c0015c01233
1本(100mL)
ガンメタリック
50mL
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84704298
2023c0015c01234
1本(100mL)
ブロンズメタリック
50mL
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84704307
2023c0015c01235
1本(100mL)
シルバーメタリック
50mL
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84704316
2023c0015c01236
1本(100mL)
ゴールドメタリック
50mL
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84704779
2023c0015c01289
1本(300mL)
ピンクメタリック
150mL
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84704788
2023c0015c01288
1本(300mL)
ワインレッドメタリック
150mL
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84704797
2023c0015c01287
1本(300mL)
レッドメタリック
150mL
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84704806
2023c0015c01286
1本(300mL)
バイオレットメタリック
150mL
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84704815
2023c0015c01285
1本(300mL)
パープルメタリック
150mL
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84704824
2023c0015c01284
1本(300mL)
ライトブルーメタリック
150mL
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84704840
2023c0015c01283
1本(300mL)
ブルーメタリック
150mL
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84704849
2023c0015c01282
1本(300mL)
ライトグリーンメタリック
150mL
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84704858
2023c0015c01281
1本(300mL)
グリーンメタリック
150mL
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84704867
2023c0015c01280
1本(300mL)
オレンジメタリック
150mL
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84704876
2023c0015c01279
1本(300mL)
ブラックメタリック
150mL
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84704885
2023c0015c01278
1本(300mL)
ガンメタリック
150mL
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84704894
2023c0015c01277
1本(300mL)
ブロンズメタリック
150mL
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84704910
2023c0015c01276
1本(300mL)
シルバーメタリック
150mL
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84704919
2023c0015c01275
1本(300mL)
ゴールドメタリック
150mL
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
染めGORO 使用イメージ
参考になった