PROST's
そろそろ染めGORO
カラースプレー染めGOROのメタリック・パール・プリズムカラー専用の上塗りクリヤー。塗装面の保護してツヤと耐候性をUP。
成分
合成樹脂・有機溶剤
種別
メタリック・パール・プリズムカラー専用クリヤー
指触乾燥時間(分)
10(気温20℃・湿度60%)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
上塗塗装可能時間
15分~(気温20℃・湿度60%)
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(0.45MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84704429
2023c0015c01247
1本(100mL)
50mL
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84705025
2023c0015c01264
1本(300mL)
150mL
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
染めGORO 使用イメージ
参考になった