曜日別特売

プリズムに染めGORO

プリズムに染めGORO - PROST'sプリズムに染めGORO - PROST'sプリズムに染めGORO - PROST'sプリズムに染めGORO - PROST'sプリズムに染めGORO - PROST'sプリズムに染めGORO - PROST'sプリズムに染めGORO - PROST'sプリズムに染めGORO - PROST's

特殊顔料を使用しており、透明性があるので素材の質感は変わらず、まさに染め上げたかの様な色合いを再現。さまざまな素材を角度によって色味が変わるプリズムカラーにカラーチェンジできるスプレーです。光のあたり方や下地の色によって色味の見え方が変わります。

用途金属・プラスチック・合皮などの塗装・補修、DIY・ホビー工作品などさまざまな用途で使用可能。成分合成樹脂・有機溶剤・顔料指触乾燥時間(分)10(気温20℃・湿度60%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間15分~(気温20℃・湿度60%)特性ツヤあり・超速乾タイプ危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※布系素材への塗装は塗料の性質上、色が薄く見える場合があります。
※金属・プラスチック・ガラスには専用プライマーをご使用ください。
※撥水・防水加工など特殊な加工がしてある素材、また油分が除去できない素材など、素材によってはご使用できません。
※シリコン、フッ素等の含まれている素材にはご使用できません。
※ご使用前に目立たない箇所でテスト吹きをし、吸い込みや付着性、異常がないか確認をしてください。
※爬虫類皮革、エナメル、シリコン、PE(ポリエチレン)など、一部ご使用できない素材があります。
※溶剤に弱い素材、油分が完全に除去できない素材、表面に撥水加工などのコーティングがされている場合は、ご使用できません。
※吸い込みの多い布地や、スエードなどの毛足の長い素材に厚く塗り重ねると、ごわつきが出ることがあります。
※布製品に塗装する場合、塗料の性質上、顔料が浸透せず、白く色が薄く見える場合があります。
※プリズムカラーは下地の色によって色味が変化します。下地が黒色のみのカラーは色の薄い下地に塗装すると発色が良くありませんのでご注意ください。
※養生を付けたまま長時間乾燥させておくと、剥がす際に塗膜が剥がれる場合がありますのでご注意ください。
※気温が低い時(5℃以下)は、乾燥不良が起きやすいため、ご使用をお避けください。
※高温多湿時に使用すると、白化現象(塗膜表面が白く濁ったような状態)が起きやすいためご使用をお避けください。
※なるべく風のない屋外で使用し、塗料でまわりを汚さないように養生を十分にしてください。
※塗装・乾燥中ともに換気をよくし、マスクや手袋を着用して塗料のミストを吸い込んだり皮膚に触れないようにご注意ください。
※塗装後、強く擦ったりすると塗膜が落ちる場合があります。
※塗装後、専用クリヤーを使用しない場合、塗料に含まれる顔料が手につきます。必ず専用クリヤーでの仕上げを行ってください。
※養生を付けたまま長時間乾燥させておくと、剥がす際に塗膜が剥がれる場合がありますのでご注意ください。
※製品ラベル・説明書をご確認のうえ、ご使用ください。
全16種類を絞り込む
内容量
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
847044382023c0015c012481本(100mL)プリズムオリーブ50mL
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
847044472023c0015c012491本(100mL)プリズムスパークリング50mL
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
847044562023c0015c012501本(100mL)プリズムシルバー50mL
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
847044652023c0015c012511本(100mL)プリズムレインボー50mL
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
847044742023c0015c012521本(100mL)プリズムレッド50mL
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
847044902023c0015c012531本(100mL)プリズムグリーンパープル50mL
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
847044992023c0015c012541本(100mL)プリズムブルーレッド50mL
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
847045082023c0015c012551本(100mL)プリズムパープル50mL
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
847050342023c0015c012631本(300mL)プリズムオリーブ150mL
2,709
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
847050502023c0015c012621本(300mL)プリズムスパークリング150mL
2,709
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
847050592023c0015c012611本(300mL)プリズムシルバー150mL
2,709
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
847050682023c0015c012601本(300mL)プリズムレインボー150mL
2,709
2,698
2,968(税込)
当日出荷
847050772023c0015c012591本(300mL)プリズムレッド150mL
2,709
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
847050862023c0015c012581本(300mL)プリズムグリーンパープル150mL
2,709
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
847050952023c0015c012571本(300mL)プリズムブルーレッド150mL
2,709
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
847051042023c0015c012561本(300mL)プリズムパープル150mL
2,709
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

染めGORO 使用イメージ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする