常温全天候型道路補修材 オレンジパッチ細密型 20kg入り

常温全天候型道路補修材 オレンジパッチ細密型 20kg入り - 山王常温全天候型道路補修材 オレンジパッチ細密型 20kg入り - 山王常温全天候型道路補修材 オレンジパッチ細密型 20kg入り - 山王常温全天候型道路補修材 オレンジパッチ細密型 20kg入り - 山王常温全天候型道路補修材 オレンジパッチ細密型 20kg入り - 山王常温全天候型道路補修材 オレンジパッチ細密型 20kg入り - 山王常温全天候型道路補修材 オレンジパッチ細密型 20kg入り - 山王

オレンジパッチ細密型は、柑橘類果皮天然シトラスオイル配合された道路補修材です。オレンジパッチは、アスファルト舗装の補修のために開発されたVOCゼロの画期的な特殊常温合材で、細かい部分の補修に最適です。揮発性有害物質を含まない為、人体に触れても健康に無害です。激しい交通量の道路でも補修後直ちに開放し、通過車両によって転圧され補修完了します。雨の中や水溜りの激しい条件下でも使用できます。反剥離材の硬化により強力な結合力を発揮するパッチ材で、長期に渡る転圧で、さらに硬化強度を増加させます。

用途道路補修に。質量(kg)20寸法(cm)【使用目安】50×50×4危険物の類別非危険物特性耐摩耗性、耐久性内容量1袋
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
847181406300056898
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする