曜日別特売

ミドリ安全 クリーンパック ニトリル使い捨て手袋 100枚入×10袋

ミドリ安全 クリーンパック ニトリル使い捨て手袋 100枚入×10袋 - ミドリ安全

アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない安心・安全なニトリル製手袋です。
非常に薄く伸縮性に優れているので、手にぴったりフィットします。
粉なしでも着脱しやすい特殊加工を施しています。

仕様クリーンパック仕様材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.08ホワイト入数(枚)1000全長(cm)30粉有無粉なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
中指長(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84718045SFC-100-M6.4M7.9
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
84718054SFC-100-L6.6L8.3
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
84718070SFC-100-LL7LL8.5
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
84719050SFC-100-S6S7.6
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
84719059SFC-100-SS5.2SS7.4
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする