ガルデンSV(フッ素系溶媒)

ガルデンSV(フッ素系溶媒) - ガルデン

ガルデンSVシリーズの特徴は、沸点を 55 ~ 135 ℃ の広い範囲に持つ低分子量のパーフルオロポリエーテル(PFPE)であり、安全、不燃性、無毒性の溶媒です。オゾン破壊係数はゼロで塩素、臭素及びヨウ素を含有しません。

用途
単体また他の溶剤と組み合わせて半導体の及び電子機器のクリーニングで優れた性能を発揮します。
ポンプのクリーニング
脱気
蒸気ブランケット
引火点の改善
残渣の除去
密度(g/cm3)1.68型番SV80引火点(℃)なしオゾン破壊系数0沸点(℃)80表面張力(dyne/cm)16動粘度(cSt)0.57蒸気圧(torr)62内容量1缶(5kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
沸点(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84722130SV8080
オープン
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする