曜日別特売

集合郵便受箱・宅配ボックス用自立設置用 フレームユニット FU-1 FU-2

集合郵便受箱・宅配ボックス用自立設置用 フレームユニット FU-1 FU-2 - 田島メタルワーク集合郵便受箱・宅配ボックス用自立設置用 フレームユニット FU-1 FU-2 - 田島メタルワーク集合郵便受箱・宅配ボックス用自立設置用 フレームユニット FU-1 FU-2 - 田島メタルワーク集合郵便受箱・宅配ボックス用自立設置用 フレームユニット FU-1 FU-2 - 田島メタルワーク集合郵便受箱・宅配ボックス用自立設置用 フレームユニット FU-1 FU-2 - 田島メタルワーク

外構部へ 設置場所を選ばず自由に配置※メイルボックス・宅配ボックスは別売です
メイルボックスと宅配ボックスを組み合わせてフレームユニット内に装着することにより、設置スペースや宅配利用率に合わせた構成が可能です。
雨天時の受け取りに配慮した屋根付きで、設置方法はベース式または埋込式の選択が可能です(FUシリーズ)。

用途
支柱・横桟・屋根材:アルミ押出型材 ステンカラー(二次電解着色)
屋根パネル:アルミ樹脂複合板 ポリエステル樹脂系焼付塗装
支持金具・補強材:高耐食性めっき鋼板
材質(本体)ステンレス内容量1台
関連資料:(3.22MB)
注意
※MX-92FFとGX36Rの組み合わせでFU-BPを使用する場合は、奥行寸法の違いにより段差が生じるため、別途専用スペーサー部品が必要になります。
全8種類を絞り込む
タイプ
本体寸法奥行(mm)
本体寸法高さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
本体寸法(mm)幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84722035FU-1-108ベース式98021101150
189,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84722044FU-2-108埋込式98025601150
189,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84722060FU-BP背面パネル0.71200360
31,000
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84722069FU-1-72ベース式9802110790
168,000
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84722078FU-2-72埋込式9802560790
168,000
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84722096FU-2-36埋込式9802560430
147,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84722105FU-1-144ベース式98021101510
210,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84722114FU-2-144埋込式98025601510
210,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする