Dixna
バンテージブレーキモア
7900 対応のパワフルな制動力のForged工作による軽量ブレーキ。
従来製品より20%のパワーアップを実現した設計は、ライダーのブレーキングテクニックをサポートする。
付属品
カートリッジブレーキシュー・トルクスアーレンキー・リア取付アルミナット 25mm・フロント取付アルミナット18mm
寸法(mm)
ブレーキシューディメンション:31~51
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
前後区分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84720389
D11BRK00101
BK
123
フロント
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
84720398
D11BRK00102
SL
123
フロント
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
84720407
D11BRK00103
BK
122
リア
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
84720416
D11BRK00104
SL
122
リア
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください