曜日別特売

ラインガード

ラインガード - Dixnaラインガード - Dixnaラインガード - Dixnaラインガード - Dixnaラインガード - Dixnaラインガード - Dixnaラインガード - Dixnaラインガード - Dixna

目立ち過ぎずに自転車を引き立たせるガード
切削したアルミをその細部の角を落とし、さらにアルミ本来の美しさを引き立てるため丹念にバフ仕上げしたアルミチェンガード。
まるでワイヤーで製作されたような繊細で控えめなラインはツーリング・ロード・シングルなど車種を選ばない。

付属品3.5mm 厚スペーサー5枚幅(mm)ギアガード:12厚さ(mm)3質量(g)61(PCD130mm 174mm)仕上アルミバフ仕上げ内容量1個
注意
※ディズナ ラ・クランクには使用できません。
全14種類を絞り込む
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84720705D11CNR00501BKPCD110/190
5,900
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
84720714D11CNR00502SLPCD110/190
5,900
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
84720730D11CNR00503BKPCD110/200
5,900
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
84720739D11CNR00504SLPCD110/200
5,900
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
84720748D11CNR00505BKPCD110/214
5,900
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
84720757D11CNR00506SLPCD110/214
5,900
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
84720766D11CNR00507BKPCD130/174
5,900
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
84720775D11CNR00508SLPCD130/174
5,900
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
84720784D11CNR00513BKPCD130/194
5,900
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
84720800D11CNR00514SLPCD130/194
5,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
84720809D11CNR00509BKPCD130/214
5,900
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
84720818D11CNR00510SLPCD130/214
5,900
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
84720827D11CNR00511BKPCD130/238
5,900
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
84720836D11CNR00512SLPCD130/238
5,900
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする