アークランズ
チューブフィッター エルボ R1/2
用途
空気圧機器の配管接続に
材質
本体:難燃性PBT
形状
エルボ
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R1/2
使用真空圧力
-750mmHg
適合流体
空気
ねじサイズ
R1/2テーパーオネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84721317
FLM10-04
10
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
84721326
FLM12-04
12
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください