アークランズ
ユニオンワイ
用途
空気圧機器の配管接続に
材質
本体:難燃性PBT
形状
ユニオンワイ
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用真空圧力
-750mmHg
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84721484
FUY6
6
¥
475
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
84721597
FUY8
8
¥
495
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
84721685
FUY4
4
¥
445
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
84721719
FUY10
10
¥
670
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください