曜日別特売

チューブフィッター ユニオンティ

チューブフィッター ユニオンティ - アークランズチューブフィッター ユニオンティ - アークランズチューブフィッター ユニオンティ - アークランズチューブフィッター ユニオンティ - アークランズチューブフィッター ユニオンティ - アークランズチューブフィッター ユニオンティ - アークランズチューブフィッター ユニオンティ - アークランズチューブフィッター ユニオンティ - アークランズ
用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状ユニオンティブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力-750mmHg適合流体空気内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン84721335FUT1212
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
メイン84721378FUT1010
オープン
639
703(税込)
翌々日出荷
メイン84721457FUT66
オープン
489
538(税込)
翌々日出荷
メイン84721579FUT88
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
メイン84721676FUT44
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする