曜日別特売

カウンターカンティブレーキ

カウンターカンティブレーキ - DixnaCross(ディズナクロス)

パワフルな制動力を必要とするライダー向けの V形状のカンティブレーキ。
取付け中心からアーチワイヤーのフック部分までのパワーファクターが76mmと長く、シクロクロスレースシーンでもドライ系で高速直進コースなどでのカウンターブレーキなどで非常に有利。
スプリング調整も 2mmアーレンキーで確実に簡単に行える。
前後セット ブレーキシュー付

付属品ブレーキシュー・リーチアジャスター・チドリ・スプリング・アーチワイヤー類BK質量(g)61(ボディーのみ 1ペア)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84721037D13BRK00201
17,000
16,890
18,579(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする