PROMOTE(プロモート)
21Vパワフルガーデニングソー
大型ごみ等の解体作業に便利!有効切断直径約10cm!1.1KG軽量で使いやすい。
用途
木工切断、枝切り、伐採、庭木の剪定に!
セット内容
本体x1、バッテリーパックx1、充電器x1、チェーン刃x1、チェーン刃カバーx1、ドライバーx1、オイルx1、収納ケースx1,取扱説明書x1
質量(kg)
バッテリー装着時:約1.2
能力
伐採:最大約10cm
チェーンスピード(m/s)
5.2
バッテリー
Li-ion DC21 1.5Ah
充電器電圧(V)
入力100,出力21/1.2A
充電時間(時間)
バッテリー:約2
バッテリー稼動時間
約1時間(満充電無負荷の場合)
動作電圧(V)
DC21
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84722017
PGS-21
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください