曜日別特売

Bluetoothユニット

Bluetoothユニット - ユニペックス(UNI-PEX)

本商品はユニペックスワイヤレスアンプWA-x6xシリーズおよびWA-x7xシリーズ、TWB-300シリーズ、NX-9500に組み込み可能なBluetoothユニットです。
スマートフォンやタブレットとBluetooth接続し、音源を再生。Bluetooth機器との無線接続(ペアリング)もパスコードを入力するだけの簡単接続。接続できる機器はBluetooth機能搭載のスマートフォン、音楽再生プレーヤーなどの携帯機器、タブレットを含めたPCです。※BTU-200はHSP・HFPに非対応ですので、ヘッドセットマイクやハンズフリーマイクとの接続はできません。

寸法(mm)幅84×高さ30×奥行122質量(g)165出力Bluetooth標準規格 Powerclass2周波数特性20Hz~20kHz使用電源DC12V(組み込み機器より受電)消費電流(mA)35以下通信方式Bluetooth Ver/5.0通信距離(m)最大10※使用環境により異なる対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP内容量1台
関連資料:(0.62MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84721965BTU-200
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする