曜日別特売

アームライト クランプタイプ

アームライト クランプタイプ - オーム電機アームライト クランプタイプ - オーム電機アームライト クランプタイプ - オーム電機アームライト クランプタイプ - オーム電機

机に簡単取り付け、クランプ式
角度自由自在、必要な場所に光が届くスイングアーム
適応電球は口金E26(サイズ全長120mm/最大径60mm以下)の白熱電球(60W以下)、電球形蛍光灯(15W以下)、LED電球(10W、質量110g以下)

付属品保証書付取扱説明書・クランプ高さ(mm)【セード】約165※組み立てた状態電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60スイッチON/OFFスイッチ口金E26本体寸法(mm)アーム長さ(上部)約352/(下部)約370、セード(高さ) 約155/(最大径) 約165 ※組み立てた状態本体質量(g)約785(クランプを除く)最大径(Φmm)【セード】約155電源コード(m)約1.8アーム長さ(mm)(上部)約352/(下部)約370使用電球全長120mm/最大径60mm以下(別売):白熱電球…60W以下、電球形蛍光灯…15W以下、LED電球形…10W(質量110g)以下使用場所屋内用電球の種類LED調光の可否不可内容量1個
取扱説明書:(2.72MB)
注意
※電球別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84722209AS-N10AK-K
3,280
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする