SLASH
レンジャーハット SL-317
「C-Zero」撥水:フッ素フリー撥水加工の「C-Zero」撥水を採用し環境や健康に影響する物質の発生はほとんど無く、環境や健康に優しい撥水加工を採用しています。
用途
耐久性もよく色落ちしにくい新素材のストレッチツイル生地を採用。また、撥水加工もフッ素フリー撥水加工の「C-Zero」撥水を採用し、環境や健康に影響する物質の発生はほとんどなく、環境や健康に優しい撥水加工を採用しています。ツバ裏はブラック生地を採用、目へのストレスを軽減。ツバ芯+ワイヤー入りで、状況に応じてツバ形状を変形可能。タウンユースでも使えるデザイン。
材質
ポリエステル100%
サイズ
フリー(頭囲:59cm)
内容量
1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様等をよくご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84722254
ブラック
ブラック
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84722270
カーキー
カーキー
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84722279
チャコール
チャコール
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください