曜日別特売

フィッシュグリップX SL-319

フィッシュグリップX SL-319 - SLASHフィッシュグリップX SL-319 - SLASHフィッシュグリップX SL-319 - SLASHフィッシュグリップX SL-319 - SLASHフィッシュグリップX SL-319 - SLASHフィッシュグリップX SL-319 - SLASH

*上部固定式クロー(爪)採用:上部を固定式にすることで魚の口に狙いを定めやすく掴みやすい。 *アルミ極太クロー(爪):アルミ製の極太クローを採用で魚のヘッドシェイクやローリングに対し捻じれにくく外れにくい。 *クロー開口サイズ:クローの開口サイズは約23mmの設定。魚の口に入れ易く、掴みやすい開口距離に設計。 *ソフトPVCグリップ:滑りにくい素材仕様

用途フィッシングシーンで必ずと言っていいほど必要なツールの一つであるフィッシュグリップ。より洗練されたフォルムと実用性にブラッシュアップ。どこへでも違和感なく持ち運べるコンパクトなボディと魚の首振りにも強い極太滑りにくい形状で再設計。グリップはソフトPVC素材採用でしっかりホールドする事が可能。材質アルミ合金・ステンレス寸法(mm)【クローオープン】23寸法(cm)約19内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様等をよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84722236ブラックブラック
5,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
84722245ガンメタルガンメタル
5,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする