ジョー・プリンス竹下
ソフトシリコン防振ゴム QKP型
・制振効果があり、振動の収まりが早いです。
・軽荷重において、微振動を除去できます。
・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。( -30 ~ 150℃ )
用途
軽荷重機器
材質
スチール+クロロプレン系ゴム(CR)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防振
内容量
1個
注意
※◇圧縮方向のみでご使用下さい。
※◇ねじれが発生しないように取り付けて下さい。
※◇異なる品番で複数使用の場合は、均等なたわみになるように配置して下さい。
※◇水中、または油のかかるところでは使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84725474
PG-71 QKP005
グレー
5 (0.5)
¥
2,500
¥
2,375
¥
2,613
(税込)
7日以内出荷
84725490
PG-71 QKP008
ブラウン
8(0.8)
¥
2,500
¥
2,375
¥
2,613
(税込)
7日以内出荷
84725499
PG-71 QKP018
ライトグリーン
18(1.8)
¥
2,500
¥
2,375
¥
2,613
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください