曜日別特売

鉄クロメート自閉式カブセ扉用裏蝶番 25~35mm用

鉄クロメート自閉式カブセ扉用裏蝶番 25~35mm用 - ジョー・プリンス竹下鉄クロメート自閉式カブセ扉用裏蝶番 25~35mm用 - ジョー・プリンス竹下

・左右兼用型です。
・カシメピンです。
・カブセ扉用の裏蝶番です。
・縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。
・バネ入りで扉が自動に閉まる自閉式です。
・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
・2.3mmライナーは不要な寸法設計です。

用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上三価クロメート処理取付扉厚(mm)25~35内容量1個
注意
※◇取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※◇芯棒はステンレス製です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84726278B-171B
770
732
805(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする