曜日別特売

プロテクティブズボンT-Ⅱ

プロテクティブズボンT-Ⅱ - ハスクバーナプロテクティブズボンT-Ⅱ - ハスクバーナプロテクティブズボンT-Ⅱ - ハスクバーナ

厚生労働省ガイドライン適合品。4方向に伸縮する素材を使用し、フィット感に優れ、人間工学に基づいた快適さを追求しました。撥水機能付き。
補強が必要な部分にコーデュラとアラミドを採用し、耐用性を強化しています。
また、通気用ファスナーを設け、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計になっています。
オレンジ色の配色や反射ロゴ、反射テープにより、暗闇や薄暗い山林でも高い視認性を確保します。
ポケットは前に2つ、後ろに2つ、左脚部に1つ、さらに定規用ポケットを1つ備え、多様な道具の収納に便利です。
快適に動きやすいように、ひざ部分は立体裁断の作りになっています。
ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合しています。JPがつく商品は、日本人向けに股下が各サイズ約5cm短くなっています。

仕様プロテクション(M/S)20サイズXXL62/64身長(cm)188-194股下(cm)84ウエスト(cm)106-109機能補強部位:膝から足首まで、足首まわり、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイト、軽さ:◎、通気性:◎、視認性:○、撥水加工:○内容量1着
注意
※2019年8月1日より事業者へのチェンソー作業の下肢防護衣着用が義務化されます。厚生労働省ガイドラインの企画適合品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84726655594999062
37,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする