曜日別特売

エンジンチェンソー(440e II )

エンジンチェンソー(440e II ) - ハスクバーナエンジンチェンソー(440e II ) - ハスクバーナエンジンチェンソー(440e II ) - ハスクバーナエンジンチェンソー(440e II ) - ハスクバーナエンジンチェンソー(440e II ) - ハスクバーナエンジンチェンソー(440e II ) - ハスクバーナ

非常に簡単に始動して、巧みに操作ができるチェンソーをお探しの方に、理想的な次世代の軽量高効率のオールラウンドソーです。
ゆっくりとした始動操作でも簡単に始動し、ボディはさらにスリムになり、燃料キャップはフリップアップ式を採用しています。
低燃費と排気ガスの排出量の削減を実現するX-TORQ(R)エンジンを搭載しています。
また、スマートスタート(R)機能を備え、プライマポンプとチョーク一体型ストップスイッチにより、簡単に始動することが可能です。
さらに、ツールレスチェーンテンショナーにより取り扱いが簡単になりました。

用途枝払い、造園業、薪割、剪定質量(kg)4.4排気量(mL)40.9スパークプラグNGK BPMR7A、チャンピオン RCJ7Yチェーン形式0.325"[21BPX]、64コマ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84727276970560155
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする