ハスクバーナ
エンジンチェンソー(353 18RT)
軽量、ハイパワー、タフボディ。 広いパワーバンドで、パワフルに多用途で活躍します。造園土木や、公園管理作業に
用途
間伐・伐採・枝払い・造園業・薪割・剪定・防災・解体
仕様
電極ギャップ:0.5 mm
質量(kg)
本体:5
出力(kW)
2.4
最大トルク(N・m)
2.7
排気量(mL)
51.7
スパークプラグ
チャンピオン、RCJ7Y, NGK BPMR7A
燃料消費量(kg/h)
1.26、531g/kWh
ポンプ
Max12 mL/min、Min5 mL/min
バー全長(mm)
450
振動(m/s
2
)
(ahv , eq) 前 ハンドル3.1、 (ahv , eq) リアハンドル3.2
回転速度(r/min)
最大電力:9000 、アイドリング:2700
チェーン形式
0.325”[H25:21BPX]
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84727294
970650418
¥
116,000
¥
99,800
¥
109,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください