曜日別特売

バッテリー高枝チェンソー(530iP4)

バッテリー高枝チェンソー(530iP4) - ハスクバーナバッテリー高枝チェンソー(530iP4) - ハスクバーナバッテリー高枝チェンソー(530iP4) - ハスクバーナバッテリー高枝チェンソー(530iP4) - ハスクバーナ

バッテリー式高枝チェンソーで、全長2.5m、作業者が手に持った時高さ約4mに達します。
プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。
高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。
住宅地、ホテル、病院などの騒音に敏感な環境でも静かで排ガスがなくクリーンです。
また、ハスクバーナのBLiバッテリーと充電器は、他のハスクバーナバッテリー商品に共通です。(バッテリーと充電器は別売です。)

用途軽作業、高い木の枝払い、間伐、伐採仕様【チェン】1/4(25AP 58コマ)、【日振動曝露量】1m/s2、【等価振動レベル(ahv・eq)リアハンドル】0.9m/s2全長(mm)2190電圧(V)36全幅(mm)180全長(m)2.5全高(mm)190乾燥質量(kg)3.4バッテリーリチウムイオン騒音レベル(dB(A))【耳元】88寸法(inch)【バー】10音響パワーレベル(dB)98内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84727328967884711
77,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする