ゼノア
肩掛け刈払機 農業向け
始動性・加速性に優れた「デュアルチョーク」搭載、ゼノア最新型農業向け軽量22.5cc刈払機。
質量(kg)
4.1
サイズ(inch)
チップソー:10
排気量(mL)
22.5
ハンドル形状
ループハンドル
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84727136
966797828
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください